Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520012 LITZE, H07V-K 2.5 SCHWARZ 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204345
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 50 x 0.255mm
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 4.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, aderleitung h07v-k 1x2.5 schwarz 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520012, 1204345, 120-4345
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,28684*
    € 0,48684*
    4 Tage
    1200
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,65*
    100
    pro Meter
    € 8,95*
    ab € 0,5197*
    € 0,7054*
    100
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 0,4407*
    € 0,8285*
    Lager 139
    124
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 38,46*
    € 68,73*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 68,73*
    € 81,79
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 60,14*
    € 71,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 49,84*
    € 59,31
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 41,95*
    € 49,92
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 41,03*
    € 48,83
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 39,01*
    € 46,42
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 38,46* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,59*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 46,36*
    Zubehör
    Enghofer
    30002207
    ab € 7,13*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,33*
    Zubehör
    Enghofer
    30002169
    ab € 4,68*
    Zubehör
    Enghofer
    30002191
    ab € 2,26*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,32*
    Zubehör
    RS Pro
    243257
    ab € 40,00*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.