Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520002 LITZE, H07V-K 2.5 GN/YE 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204344
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 50 x 0.255mm
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 4.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Kupferlitze, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, lappkabel h07v-k 1x2,5 grün gelb 100 m, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520002, 1204344, 120-4344
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2400
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,28821*
    € 0,38821*
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,3333*
    € 0,4433*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,28684*
    € 0,46684*
    2 Tage
    6189
    100
    pro Meter
    € 5,80*
    ab € 0,36*
    € 0,48*
    Lager 139
    143
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 47,90*
    € 78,13*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 78,13*
    € 92,97
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 75,31*
    € 89,62
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 59,95*
    € 71,34
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 51,40*
    € 61,17
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 50,31*
    € 59,87
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 48,29*
    € 57,47
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 47,90*
    € 57,00
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 47,90* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    12 0100
    ab € 32,91*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,65*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 45,94*
    Zubehör
    Enghofer
    30002207
    ab € 7,14*
    Zubehör
    Enghofer
    30002169
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Enghofer
    30002191
    ab € 2,27*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,30*
    Zubehör
    RS Pro
    243257
    ab € 39,95*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,57*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.