Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4160501 LITZE, MULTINORM 2.5 BLK 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204266
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Multi Standard SC 2.1
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 3.7 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, aderleitung h07v-k 1x2.5 schwarz 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4160501, 1204266, 120-4266
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,52242*
    € 0,77242*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,8069*
    € 0,9488*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,915*
    € 1,1042*
    1 Tag
    34500
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,9865*
    € 1,1384*
    Lager 139
    152
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 64,42*
    € 105,48*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 105,48*
    € 125,52
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 98,01*
    € 116,63
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 80,94*
    € 96,32
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 68,73*
    € 81,79
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 67,19*
    € 79,96
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 64,78*
    € 77,09
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 64,42*
    € 76,66
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 64,42* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 61 145 A
    ab € 16,49*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,41*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,71*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 86,26*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 90,77*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 29,96*
    Zubehör
    LINDSTRÖM
    P6160
    ab € 41,85*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 13,19*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 13,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.