Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4160400 LITZE, MULTINORM 1.5 GN/GE 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204262
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Multi Standard SC 2.1
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 3.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k1x1,5 grün gelb, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4160400, 1204262, 120-4262
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    700
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,30995*
    € 0,41995*
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,3347*
    € 0,4447*
    3 Tage
    1637
    100
    pro Meter
    € 5,80*
    ab € 0,40*
    € 0,53*
    100
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 0,41401*
    € 0,54401*
    Lager 139
    562
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 42,45*
    € 75,63*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 75,63*
    € 90,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 67,16*
    € 79,92
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 53,46*
    € 63,62
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 45,91*
    € 54,63
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 44,90*
    € 53,43
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 42,87*
    € 51,02
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 42,45* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 61 145 A
    ab € 14,65*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,65*
    Zubehör
    Cimco
    120108
    ab € 18,29*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 73,68*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,68*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,30*
    Zubehör
    LINDSTRÖM
    P6160
    ab € 36,16*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,57*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.