Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4160304 LITZE, MULTINORM 1.0 ROT 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204261
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Multi Standard SC 2.1
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k 1qmm rot 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4160304, 1204261, 120-4261
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    500
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,24961*
    € 0,33961*
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,2639*
    € 0,3539*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,24843*
    € 0,40843*
    3 Tage
    2462
    100
    pro Meter
    € 5,80*
    ab € 0,33*
    € 0,44*
    Lager 139
    105
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 35,35*
    € 57,69*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 57,69*
    € 68,65
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 46,38*
    € 55,19
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 45,45*
    € 54,09
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 38,07*
    € 45,30
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 37,36*
    € 44,46
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 35,72*
    € 42,51
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 35,35* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,83*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 73,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.