Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 53001010 O-RING PERBUNAN PG 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204243
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53001010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtungswerkstoff: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk)
  • Wellendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, 0-ring nbr, 0-ring, o-ring m10x2, Befestigungsmittel, Dichtungen, Halbzeuge, Werkstattbedarf, LAPP KABEL, 53001010, 1204243, 120-4243
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,46*
    ab € 0,0928*
    € 0,1311*
    15 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 0,09288*
    € 0,13118*
    17 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 0,1091*
    € 0,1531*
    Lager 139
    1427
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0912*
    € 0,1685*
    100
    € 5,95*
    ab € 0,12209*
    € 0,16909*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1685*
    € 0,20052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1267*
    € 0,15077
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,85* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.