Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 52006120 BLINDSTOPFEN, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204212
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 24 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M20
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stopfenmaterial: Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, LAPP KABEL, 52006120, 1204212, 120-4212
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    6400
    100
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,1377*
    € 0,1907*
    19 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,1409*
    € 0,1949*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,1421*
    € 0,1951*
    17 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,1681*
    € 0,2281*
    Lager 139
    1819
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,378*
    € 0,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103125
    ab € 1,08*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103320
    ab € 0,50*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53102020
    ab € 0,077*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53102021
    ab € 0,1032*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53102030
    ab € 0,085*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,43*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53102020
    ab € 0,0724*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.