Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 9740000067 LADEGERÄT F. BLEIAKKUS, 12V, 10A UK-VERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204140
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     9740000067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Produktpalette: 9740 Series
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Schaltnetzteil
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 264 VAC
  • Netzsteckertyp: UK
  • NEDA-Code: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, mascot bleiakkuladegerät, ladegerät blei, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MASCOT, 9740000067, 1204140, 120-4140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 187,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 236,97*
    € 281,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 234,65*
    € 279,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 217,56*
    € 258,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 212,43*
    € 252,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,71*
    € 223,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.