Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 8714CCEURO LADEGERÄT, NICD/NIMH, EURO-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204136
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8714CCEURO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Produktpalette: 8714 CC Series
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiCd, NiMH
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Netzsteckertyp: EU
  • NEDA-Code: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, mascot ladegerät nicd, charger nicd, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MASCOT, 8714CCEURO, 1204136, 120-4136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,28*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,30*
    € 113,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,36*
    € 111,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,81*
    € 85,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,28*
    € 80,06
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mascot
    2115000040
    ab € 45,95*
    Ähnlich
    Mascot
    2115000041
    ab € 46,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.