Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ARBEITSPLATZABSAUGUNG Typ:1203956


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1203956
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  1203956
EAN:  k.A.
ERSA Typ: 1203956
  • Beschreibung: ARBEITSPLATZABSAUGUNG
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Lötwerkzeuge, Lötzinn / Absaugsysteme
  • Aussen Länge/Höhe: 470mm
  • Breite/Weite: 460mm
  • Leistungsaufnahme: 100W
  • Frequenz: 60Hz
  • Betriebs-Druck: 2200Pa
  • Luftstrom (max): 140m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
1203956
1203956
... > Werkstattbedarf > Lötwerkzeuge und Lötzinn > Lötdampfabsorber
Weitere Suchbegriffe: Absaugsysteme, 1203956, Klimatechnik, ERSA, Lötdampfabsorber, 120-3956, RoHS konform: Ja, Lötwerkzeuge, Lötzinn
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 1.122,70*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,70*
€ 1.336,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.070,83*
€ 1.274,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG