Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABEL LAUTSPRECHER 322/0.1 2.5QMM 25M Typ:7010002


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1202760
Hersteller:  Pro Power
Herst.-Nr.:  7010002
EAN:  k.A.
PRO POWER Typ: 7010002
  • Beschreibung: KABEL LAUTSPRECHER 322/0.1 2.5QMM 25M
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kabel, Litzen / Mehrfach-Kabel
  • Breite/Weite: 7.5mm
  • Leiterausführung: 322/0,1
  • Anzahl der Adern: 2
  • Material, Primärisolation: PVC
  • Farbe, Primärisolation: klar
  • Länge, Rolle: 25m
Weitere Informationen:
Hersteller:
7010002
7010002
... > Kabel & Steckverbinder > Kabel und Litzen > Lautsprecherkabel
Weitere Suchbegriffe: Litzen, PRO POWER, Kabel, Litzen, Kabel / Leitungen / Drähte, 7010002, RoHS konform: Ja, 120-2760, Mehrfach-Kabel
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 36,75*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG