Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,1.5UF 1000V Typ:B32656S0155K501


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1200819
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B32656S0155K501
EAN:  k.A.
EPCOS Typ: B32656S0155K501
  • Beschreibung: KONDENSATOR,1.5UF 1000V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Polypropylene
  • Serie: B32656
  • Einschalt-Spannung: 1000V DC
  • Kapazitätswert: 1.5uF
  • Kondensator dielektrisch: Polypropylene
  • Tolerance, capacitance: +/-5%
  • Anschlusstyp: Direct mount
Weitere Informationen:
Hersteller:
B32656S0155K501
B32656S0155K501
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Polypropylen, radial
Weitere Suchbegriffe: B32656S0155K501, 120-0819, RoHS konform: Ja, Polypropylen, radial, EPCOS, Polypropylene, Kondensatoren
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 16,75*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
M5-EXA2-S100-
€ 3,41*
€ 4,06
Zubehör
k.A.
M6-EXA2-S100-
€ 3,10*
€ 3,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG