Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43501A9477M000 KONDENSATOR 470æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200430
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43501A9477M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 470µf 400v
elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.15 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43501
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 400v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43501A9477M000, 1200430, 120-0430
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215956471E3
    ab € 11,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.