Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN OARS1 - R015FI STROMMESSWIDERSTAND, 0R015, 1%, 1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200350
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     OARS1 - R015FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Produktpalette: OARS
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produkthöhe: 3.05 mm
  • Produktlänge: 11.18 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.015 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, OARS1 - R015FI, 1200350, 120-0350
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,421*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.