Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM D1D20 HALBLEITER RELAIS 20A 100VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200293
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D1D20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 20 A
  • Schaltmodus: DC-Schalter
  • Produktpalette: 1-DC
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 100 VDC
  • Regelspannung, min.: 3.5 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, D1D20, 1200293, 120-0293
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    287
    Frei Haus
    ab € 62,35*
    € 99,41*
    2 Tage
    17
    Frei Haus
    ab € 69,68*
    € 99,70*
    € 5,90*
    ab € 71,75*
    € 100,16*
    Frei Haus
    ab € 65,98*
    € 104,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,41*
    € 118,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,61*
    € 116,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,78*
    € 103,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,69*
    € 85,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,35*
    € 74,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    10022689
    ab € 14,72*
    Zubehör
    Bergquist
    HF105-0.005-00-1212
    ab € 47,76*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-1
    ab € 1,95*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    TRM6
    ab € 9,16*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS301DR
    ab € 24,21*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS501DR
    ab € 13,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.