Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM D2410 HALBLEITER RELAIS AUFBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200237
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D2410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 10 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: 1
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, D2410, 1200237, 120-0237
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 39,44*
    € 53,61*
    1 Tag
    2
    1
    Frei Haus
    ab € 39,03*
    € 54,94*
    2
    Frei Haus
    ab € 46,51*
    € 58,76*
    1
    € 5,90*
    ab € 40,13*
    € 62,47*
    Lager 139
    301
    1
    € 14,99*
    ab € 39,71*
    € 65,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,02*
    € 77,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,47*
    € 74,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,64*
    € 68,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,83*
    € 54,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,22*
    € 53,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,71*
    € 47,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SK89-100KLSSR2+1
    ab € 41,46*
    Zubehör
    Bergquist
    HF105-0.005-00-1212
    ab € 48,00*
    Zubehör
    Crydom
    KS101
    ab € 4,99*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-1
    ab € 1,94*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    TRM6
    ab € 8,90*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS301DR
    ab € 24,37*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS501DR
    ab € 16,03*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS202
    ab € 33,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.