Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM D53TP50D HALBLEITERRELAIS DREHSTROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200208
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D53TP50D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Laststrom: 50 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: 53TP
  • Schützmontage: Panel
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, D53TP50D, 1200208, 120-0208
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    19
    Frei Haus
    ab € 172,11*
    € 211,87*
    Lager 139
    216
    Frei Haus
    ab € 191,31*
    € 222,79*
    € 5,90*
    ab € 180,03*
    € 231,98*
    Frei Haus
    ab € 201,73*
    € 252,22*
    Frei Haus
    ab € 247,68*
    € 255,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 222,79*
    € 265,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 221,40*
    € 263,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 210,78*
    € 250,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 203,69*
    € 242,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 191,31*
    € 227,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    LA 7 100 12 V
    ab € 112,94*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-3
    ab € 8,42*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    TRM6
    ab € 9,16*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS053
    ab € 115,15*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS103DR
    ab € 86,40*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    KS300
    ab € 6,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.