Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DRUCKTASTEN POTENTIOMETER 3STELLIG 100K Typ:3683S-1-104L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1200097
Hersteller:  Bourns Electronics
Herst.-Nr.:  3683S-1-104L
EAN:  k.A.
BOURNS Typ: 3683S-1-104L
  • Beschreibung: DRUCKTASTEN POTENTIOMETER 3STELLIG 100K
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Variable Digital
  • Serie: 3683S
  • Gehäusetyp: 3683 - Three Button
  • Nennleistung: 2W
  • Widerstandselementtyp: Variable Digital
Weitere Informationen:
Hersteller:
3683S-1-104L
3683S-1-104L
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Drucktasten-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Poti, Drucktasten-Potentiometer, Widerstände, RoHS konform: Ja, 3683S-1-104L, BOURNS, Widerstände, Potentiometer, 120-0097, Variable Digital
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 36,39*
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 49,23*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG