Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3683S-1-103L POTENTIOMETER, DIGITAL, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200096
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3683S-1-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehpotentiometer
Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: 3680
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Einbaustellen: 3
  • Einstellungsart: Drucktaste
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 34.44 mm
  • Produkthöhe: 23.62 mm
  • Produktlänge: 37.08 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucktastenpotentiometer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Digitalanzeige-Potentiometer, Passive, Trimmer, BOURNS, 3683S-1-103L, 1200096, 120-0096
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 45,24*
    € 50,57*
    10
    Frei Haus
    ab € 45,47*
    € 57,79*
    1 Tag
    45
    1
    Frei Haus
    ab € 42,34*
    € 65,75*
    1
    € 5,90*
    ab € 46,17*
    € 72,59*
    Lager 139
    89
    1
    € 14,99*
    ab € 40,71*
    € 76,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,61*
    € 91,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,74*
    € 78,23
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 64,78*
    € 77,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,76*
    € 73,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,91*
    € 68,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,30*
    € 58,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,21*
    € 54,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,66*
    € 53,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,71*
    € 48,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.