Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA CBR-11 WIDERSTANDSSORTIMENT MET 48WERTE 1850ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1198150
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CBR-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 1850
  • Widerstandswerte: 10R bis 1M
  • Nennleistung: 250mW
  • Lieferumfang des Kits: 1850 Widerstände mit 48 Werten von 10 Ohm bis 1 MOhm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Sortimente, Widerstands-Kits, NOVA, CBR-11, 1198150, 119-8150
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 129,70*
    € 167,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 129,17*
    € 174,49*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 145,43*
    € 208,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 174,49*
    € 207,64
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 172,75*
    € 205,57
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 168,67*
    € 200,72
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 154,04*
    € 183,31
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 144,89*
    € 172,42
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 141,99*
    € 168,97
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 129,17*
    € 153,71
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 129,17* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nova
    CCO-70
    ab € 16,04*
    Zubehör
    Nova
    CCO-50
    ab € 20,73*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742790
    ab € 114,63*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    823999
    ab € 143,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.