Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 2241000060 LADEGERÄT, LI-IONEN, 3 STUFEN, 4 ZELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1196526
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2241000060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Produktpalette: 2241 Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Li-Ionen
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 264 VAC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MASCOT, 2241000060, 1196526, 119-6526
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,20*
    € 89,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,62*
    € 87,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,46*
    € 69,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,85*
    € 61,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,18*
    € 56,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,75*
    € 49,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mascot
    131306
    ab € 5,03*
    Zubehör
    Mascot
    9000000237
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Mascot
    9000000238
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Mascot
    9000000239
    ab € 1,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.