Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LUMBERG 0304 04 RUNDBUCHSE, PANELMONTAGE, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1196462
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0304 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
lumberg din-buchse
din buchsen
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: Baureihe 3
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: din-buchse 4-polig, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, LUMBERG, 0304 04, 1196462, 119-6462
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,51*
    € 6,36*
    1 Tag
    973
    € 6,95*
    ab € 5,55*
    € 6,37*
    Lager 139
    818
    € 7,95*
    ab € 3,62*
    € 7,08*
    € 5,90*
    ab € 4,07*
    € 7,36*
    1 Tag
    45
    Frei Haus
    ab € 9,50*
    € 10,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0381
    ab € 4,63*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 40
    ab € 3,77*
    Zubehör
    Lumberg
    0332 04
    ab € 6,02*
    Zubehör
    Lumberg
    0387
    ab € 0,579*
    Zubehör
    Lumberg
    WSV 40
    ab € 4,44*
    Zubehör
    Lumberg
    ZMS 20
    ab € 13,52*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 40-8
    € 3,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.