Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY B-155-3801 LÖTHÜLSE, 1.7MM, 100 STÜCK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1196243
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-155-3801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfverbinder
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Steckverbindertyp: Abschlusswiderstand
  • Drahtdurchmesser: -
  • Isolatorfarbe: Transparent
  • Produktpalette: B-155
  • Isolatorlänge: 26 mm
  • Isoliermaterial: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser: 1.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity schrumpfschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Löthülsen, Schläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, B-155-3801, 1196243, 119-6243
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    99
    Frei Haus
    ab € 82,88*
    € 114,95*
    Frei Haus
    ab € 99,70*
    € 130,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 114,95*
    € 136,79
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 113,14*
    € 134,64
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 106,07*
    € 126,22
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 98,65*
    € 117,39
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 97,32*
    € 115,81
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 95,98*
    € 114,22
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 94,06*
    € 111,93
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 82,88*
    € 98,63
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8288* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iroda
    MJ-950
    ab € 26,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.