Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON COMPONENTS 346-0700 STECKER CINCH ALU ELOXIERT GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1193953
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     346-0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Gelb
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: 346
  • Außendurchmesser: -
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Cinch-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, DELTRON COMPONENTS, 346-0700, 1193953, 119-3953
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,41*
    € 8,46*
    Lager 139
    125
    € 14,99*
    ab € 5,36*
    € 12,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.