Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG KGV 70 EINBAUBUCHSE, DIN, 7POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1193086
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KGV 70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: KGV
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 7polig, Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, LUMBERG, KGV 70, 1193086, 119-3086
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,57*
    € 7,17*
    € 5,90*
    ab € 3,25*
    € 7,18*
    € 6,90*
    ab € 3,64*
    € 7,20*
    1 Tag
    111
    Frei Haus
    ab € 5,53*
    € 8,47*
    Lager 139
    169
    € 14,99*
    ab € 4,94*
    € 10,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0381
    ab € 4,63*
    Zubehör
    Lumberg
    0387
    ab € 0,596*
    Zubehör
    Lumberg
    0384
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 70
    ab € 3,98*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 70-8
    ab € 7,62*
    Zubehör
    Lumberg
    WSV 70
    ab € 5,07*
    Zubehör
    Lumberg
    ZMS 20
    ab € 13,15*
    Zubehör
    Lumberg
    038199
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Lumberg
    038799
    ab € 0,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.