Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 12A BUCHSE EINBAU KLINKE 6.35MM2POL STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1192904
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
switchcraft klinkenbuchse 6,35mm
klinkenstecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 6.35 mm
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 6,3 mm, Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, 12A, 1192904, 119-2904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.