Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER MINI PCB ANSCHLUSS 40 OHM Typ:41.T70P015HLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1191946
Hersteller:  CQR Security
Herst.-Nr.:  41.T70P015HLF
EAN:  k.A.
CQR SECURITY Typ: 41.T70P015HLF
  • Beschreibung: LAUTSPRECHER MINI PCB ANSCHLUSS 40 OHM
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Sicherheitstechnik / Elektromagnetisch
  • Aussen Länge/Höhe: 8.5mm
  • Breite/Weite: 12mm
  • Aussendurchmesser: 12mm
  • Spannung, Versorgung: 2V
  • Schallpegel (SP): 85dB
  • Abstand, Schallpegel: 100mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
41.T70P015HLF
41.T70P015HLF
... > Elektrotechnik > Sicherheitstechnik > Schallgeber
Weitere Suchbegriffe: Signalgeber, RoHS konform: Ja, Schallgeber, Elektromagnetisch, Sicherheitstechnik, 119-1946, 41.T70P015HLF, CQR SECURITY
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,95*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG