Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS ALPINE EC11B152420G-STEC11B01 DIGITALPOTENTIOMETER LIEGEND 5V 15 I/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191733
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     EC11B152420G-STEC11B01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
digitalpotentiometer
Produktpalette: EC11B
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • Encoder-Technologie: Mechanisch
  • Encoder-Montage: Einlochbefestigung, Durchsteckmontage
  • Schaft: Typ D, abgeflachtes Endteil
  • Anzahl der Rastungen: 30 Rastungen
  • Drucktaster: Mit Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: -
  • Encoderauflösung: 15 PPR
  • Anschluss: Lötstift
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Drehzahl, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ALPS ALPINE, EC11B152420G-STEC11B01, 1191733, 119-1733
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,97*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    5582.6611
    ab € 5,06*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6631
    ab € 3,67*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6611
    ab € 5,64*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6631
    ab € 5,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.