Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS ALPINE RK27112B0A0B POTENTIOMETER, 50K, MIT MITTENRASTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191723
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK27112B0A0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: RK271 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandsverlauf: Logarithmisch
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 50 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Produktbreite: 27 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 24.5 mm
  • Produktlänge: 45.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ALPS ALPINE, RK27112B0A0B, 1191723, 119-1723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    5582.6611
    ab € 5,03*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6631
    ab € 3,64*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6611
    ab € 4,54*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6631
    ab € 3,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.