Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DROSSEL NETZ PCB 39MH 0.4A Typ:RN212-0.4/02:


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1191505
Hersteller:  Schaffner
Herst.-Nr.:  RN212-0.4/02:
EAN:  k.A.
SCHAFFNER Typ: RN212-0.4/02:
  • Beschreibung: DROSSEL NETZ PCB 39MH 0.4A
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Induktivitäten / Spulen / Drosseln
  • Widerstand: 1.5R
  • Induktivitätstyp: Common/Asymmetrical
  • Strom, DC max.: 0.4A
  • Induktivität: 39mH
  • Tolerance, inductance: +50% / -30%
  • Frequenz, Resonanz: 280kHz
Weitere Informationen:
Hersteller:
RN212-0.4/02:
RN212-0.4/02:
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Netzdrosseln
Weitere Suchbegriffe: Netzdrosseln, EMV-Bauteile, Filter, RN212-0.4/02:, 119-1505, RoHS konform: Ja, Induktivitäten / Spulen, Induktivitäten / Spulen / Drosseln, SCHAFFNER
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 4,88*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG