Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN405-3-02 FILTER BREITBAND PCB 2MH 250V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191334
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN405-3-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FN 405
  • Ausgangsanschlüsse Filter: -
  • Filtermontage: Durchsteckmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: -
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN405-3-02, 1191334, 119-1334
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,61*
    € 14,29*
    Lager 139
    215
    € 14,99*
    ab € 6,96*
    € 15,00*
    € 8,95*
    ab € 8,45*
    € 16,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    239933
    ab € 16,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.