Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN405-1-02 FILTER BREITBAND PCB 10MH 250V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191333
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN405-1-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FN 405
  • Ausgangsanschlüsse Filter: -
  • Filtermontage: Durchsteckmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: -
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN405-1-02, 1191333, 119-1333
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 5,90*
    ab € 7,53*
    € 9,44*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 7,04*
    € 12,60*
    1
    € 8,95*
    ab € 8,39*
    € 16,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.