| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1190561 Herst.-Nr.: MR/P/440/1.5/B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 30 mm Produktpalette: MR/P/440 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8 Anschlussabstand: - Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte dv/dt: - Betriebstemperatur, max.: 85 °CDielektrikum: Metallisiertes PP Kapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -25 °CKapazität: 1.5 µFSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produkthöhe: 56 mmSpannung (AC): 440 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 1,5µf 440 v, filmkondensator, folienkondensator 440v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, LCR COMPONENTS, MR/P/440/1.5/B, 1190561, 119-0561 |
| | |
| |