Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
MOTORKONDENSATOR 15UF 440V Typ:MR15/420B 15UF/440VAC
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Farnell
Artikel-Nr.:
139-1190543
Hersteller:
LCR Components
Herst.-Nr.:
MR15/420B 15UF/440VAC
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Motorkondensator
LCR COMPONENTS Typ: MR15/420B 15UF/440VAC
Beschreibung:
MOTORKONDENSATOR 15UF 440V
RoHS konform:
Ja
Kategorie:
Kondensatoren / Polypropylene
Serie:
MR
Einschalt-Spannung:
440V ac
Kapazitätswert:
15uF
Kondensator dielektrisch:
Polypropylene
Tolerance, capacitance:
+/-10%
Application:
Motorenstart/Motorenlauf
Weitere Informationen:
Hersteller:
MR15/420B 15UF/440VAC
MR15/420B 15UF/440VAC
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Motorbetrieb
Weitere Suchbegriffe:
Polypropylene
,
RoHS konform: Ja
,
Motorbetrieb
,
119-0543
,
MR15/420B 15UF/440VAC
,
Kondensatoren
,
LCR COMPONENTS
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Farnell
1 Tag
€ 7,95*
€ 13,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Farnell
Versand
von Farnell
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Farnell
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
CRIMPZANGE SCHNEIDEN ABISOLIEREN BOLZEN Typ:DHC15
Farnell InOne
DHC15
€ 6,55*
€ 7,79
Zubehör
FLACHSTECKHUELSE 6.35MM BLAU 50ST Typ:640905-1
Tyco
640905-1
€ 0,73*
€ 0,87
Zubehör
FLACHSTECKHUELSE 6.35MM ROT 50ST Typ:640903-1
Tyco
640903-1
€ 0,54*
€ 0,64
Zubehör
FLACHSTECKHUELSE,GELB PK100 Typ:FDD5-250
Multicomp
FDD5-250
€ 6,81*
€ 8,10
Zubehör
FLACHSTECKHUELSE,ROT PK100 Typ:FDD1-250
Multicomp
FDD1-250
€ 6,81*
€ 8,10
Zubehör
FLACHSTECKHUESLE,BLAU PK100 Typ:FDD2-250
Multicomp
FDD2-250
€ 6,81*
€ 8,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG