Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MOTORKONDENSATOR 10UF 440V Typ:MR10/420B 10UF/440VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1190542
Hersteller:  LCR Components
Herst.-Nr.:  MR10/420B 10UF/440VAC
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Motorkondensator
LCR COMPONENTS Typ: MR10/420B 10UF/440VAC
  • Beschreibung: MOTORKONDENSATOR 10UF 440V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Polypropylene
  • Serie: MR
  • Einschalt-Spannung: 440V ac
  • Kapazitätswert: 10uF
  • Kondensator dielektrisch: Polypropylene
  • Tolerance, capacitance: +/-10%
  • Application: Motorenstart/Motorenlauf
Weitere Informationen:
Hersteller:
MR10/420B 10UF/440VAC
MR10/420B 10UF/440VAC
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Motorbetrieb
Weitere Suchbegriffe: 119-0542, Motorbetrieb, LCR COMPONENTS, Polypropylene, Kondensatoren, MR10/420B 10UF/440VAC, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 7,72*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Farnell InOne
DHC15
€ 6,55*
€ 7,79
Zubehör
Tyco
640905-1
€ 0,73*
€ 0,87
Zubehör
Tyco
640903-1
€ 0,54*
€ 0,64
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
€ 6,81*
€ 8,10
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
€ 6,81*
€ 8,10
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
€ 6,81*
€ 8,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG