Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C016 20D003 200 10 RUNDBUCHSE KABELMONT. SCHRAUBE AU 3P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1188981
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20D003 200 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Produktpalette: Ecomate C016 Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C016 20D003 200 10, 1188981, 118-8981
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    64
    € 5,95*
    ab € 11,55*
    € 20,68*
    Lager 139
    120
    € 14,99*
    ab € 13,24*
    € 26,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,91*
    € 30,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C016 00V000 010 12..
    ab € 5,85*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 20C003 200 12..
    ab € 9,08*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 20H003 200 10
    ab € 11,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.