Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C016 20H003 210 10 RUNDSTECKER KABEL VERSCHRAUBUNG AU 3P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1188976
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20H003 210 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: Ecomate C016 Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C016 20H003 210 10, 1188976, 118-8976
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,16*
    € 16,74*
    Lager 139
    207
    € 14,99*
    ab € 10,20*
    € 17,49*
    2 Tage
    97
    € 5,95*
    ab € 11,60*
    € 20,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C01600U00001012
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Amphenol
    C016G11048E10V
    ab € 17,15*
    Zubehör
    Amphenol
    VN0101600041U
    ab € 0,37*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 00U000 010 12..
    ab € 7,63*
    Zubehör
    Amphenol
    C01620G00320012
    ab € 7,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.