Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1188572 Herst.-Nr.: 627462 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ENERGIZER Typ: 627462- Beschreibung: TORCH,BOOK
- RoHS konform: in Klärung
- Kategorie: Beleuchtungstechnik / Taschenlampen
- Länge: 265mm
- Batterie, Bauform: CR2032
- Lichtquellen-Typ: LED
- Batterie Betriebsdauer: 30 Hours
Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taschenlampen, Taschenleuchte, Werkzeuge, Beleuchtungstechnik, 118-8572, RoHS konform: Keine Angaben, 627462, ENERGIZER |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  | 14 |  | pro Stück |
€ 7,50* |
€ 7,67* |  |  |  | Farnell | |  |  | 1 |  | pro Stück | € 7,95* | € 7,97* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 8,21* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  | pro Paket |
€ 4,50* |
€ 8,74* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 8,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|