| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1187692 Herst.-Nr.: DRF06 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anzahl der Stufen: 1 Stufe Filteranwendungen: Universell Produktpalette: DRF Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Filtermontage: Chassismontage Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Nennstrom: 6 ANennspannung: 250 VACSVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Phasen: Eine Phase RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, DRF06, 1187692, 118-7692 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 47,62* | € 74,94* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,83* | € 88,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|