Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, Installation, Universell, 250 VAC, 50 A, Eine Phase, 1 Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1187684
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     MDF50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Nennstrom: 50 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH, MDF50, 1187684, 118-7684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 167,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 206,01*
    € 245,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 201,48*
    € 239,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 197,57*
    € 235,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 191,51*
    € 227,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,63*
    € 199,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    RVE1-6
    ab € 9,69*
    Zubehör
    Multicomp
    RVE2-6
    ab € 11,21*
    Zubehör
    Multicomp
    RVE5-6
    ab € 16,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.