Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC SMV40 GEGENTAKTDROSSEL, 0.21MH, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1187671
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     SMV40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Induktivität: 210 µH
  • Eigenresonanzfrequenz, min.: -
  • Produktpalette: SMV
  • DC-Nennstrom: 4 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Bauform - Induktivität: Durchsteckmontage
  • Induktivitätstoleranz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, Speicherdrossel, speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Festinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, ROXBURGH EMC, SMV40, 1187671, 118-7671
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    596
    € 14,99*
    ab € 3,68*
    € 11,19*
    € 8,95*
    ab € 6,99*
    € 14,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.