Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FERROPERM 1582 47UH 0.27A DROSSEL UKW 47UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1186791
Hersteller:
     Ferroperm
Herst.-Nr.:
     1582 47UH 0.27A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Beschreibung: DROSSEL UKW 47UH
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: -
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Induktivität: 47 ᄉH
  • SVHC: To Be Advised
  • DC Nennstrom: 270 mA
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Product Range: Baureihe 1582
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, Axial bedrahtete Hochfrequenzinduktivitäten, FERROPERM, 1582 47UH 0.27A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B82144A2473J000
ab € 0,212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG