Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 4209-053LF FILTER PI CHASSISMONTAGE 5500PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1186428
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     4209-053LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: -
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: 4209
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 100 VDC
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.