Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 4101-001LF PI-FILTER, 1500PF, 350VAC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1186424
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     4101-001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: -
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: 4101
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 200 VAC
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.