Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 2499-003-X5W0-103ZLF EMI FEEDTHROUGH FILTER 10000PF 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1186423
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     2499-003-X5W0-103ZLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Dielektrikum: X5W
  • Produktpalette: 2499-003
  • Nennstrom: 20 A
  • Kondensatormontage: Schraubmontage
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform - Kondensator: -
  • Nennspannung: 500 V
  • Kapazität: 10000 pF
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Isolationswiderstand: 10 Gohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 10nf keramikkondensator 500v, emi filter, keramikkondensator 10nf, Bauelemente, Durchführungskondensatoren, Filter, Passive, TUSONIX, 2499-003-X5W0-103ZLF, 1186423, 118-6423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.