Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 2499-003-X5U0-102PLF KONDENSATOR KERAMIK 1000PF 500VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1186422
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     2499-003-X5U0-102PLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1000pf 500v
Dielektrikum: X5U
  • Produktpalette: 2499-003
  • Nennstrom: 20 A
  • Kondensatormontage: Schraubmontage
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: 0%, +100%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform - Kondensator: -
  • Nennspannung: 500 V
  • Kapazität: 1000 pF
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Isolationswiderstand: 10 Gohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 500v, Bauelemente, Durchführungskondensatoren, Filter, Passive, TUSONIX, 2499-003-X5U0-102PLF, 1186422, 118-6422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,89*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.