Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BH322-1B BATTERIEHALTER, 2XAA, SCHNAPPVERB.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183116
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BH322-1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
multicomp batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • Anzahl der Akkus: 2
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, BH322-1B, 1183116, 118-3116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,89*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,578* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PE000009
    ab € 0,437*
    Zubehör
    Pro Elec
    PE000018
    ab € 0,773*
    Zubehör
    Pro Elec
    PE000019
    ab € 0,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.