Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3055 RD001 EINZELADER, UL1007, 18AWG, ROT, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182510
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 2.03 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.816 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18 rot, litze, litze rot, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3055 RD001, 1182510, 118-2510
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    304
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,30277*
    € 0,45172*
    304
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 0,255*
    € 0,47925*
    Lager 139
    82
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 97,19*
    € 127,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 127,38*
    € 151,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 123,14*
    € 146,54
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 103,73*
    € 123,44
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 101,06*
    € 120,26
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 97,53*
    € 116,06
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 97,19*
    € 115,66
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 97,19* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-85000
    ab € 20,68*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,65*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-81821
    ab € 0,0835*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-81919
    ab € 0,0956*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,46*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1052 BK003
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 262,07*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 73,68*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,57*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.