Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, RG58A, 20 AWG, 50 ohm, 498.69 ft, 152.4 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182073
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9907 E4X500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Koaxialkabel: RG58A
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 4.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 498.69 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 9907 E4X500, 1182073, 118-2073
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 218,17*
    € 303,65*
    Frei Haus
    ab € 325,85152*
    € 390,4424*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 303,65*
    € 361,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 294,04*
    € 349,91
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 246,00*
    € 292,74
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 238,80*
    € 284,17
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 218,17*
    € 259,62
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 152 Stück (ab € 1,43533* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 40 200
    ab € 39,90*
    Zubehör
    Cimco
    120108
    ab € 18,40*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.