Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON A2175-HBT TC GN AC-L!FTER 230VAC 172MM KLEMMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181507
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A2175-HBT TC GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: A2175
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 110 mA
  • Lüfterrahmen: Rechteckig mit runden Enden
  • Geräuschentwicklung: 58 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 6.69 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 239 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 26 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, A2175-HBT TC GN, 1181507, 118-1507
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 22,15*
    € 30,54*
    1 Tag
    207
    Frei Haus
    ab € 46,34*
    € 55,02*
    € 8,95*
    ab € 55,29*
    € 62,45*
    Lager 139
    305
    Frei Haus
    ab € 69,57*
    € 97,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,79*
    € 116,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,66*
    € 113,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,11*
    € 87,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,88*
    € 84,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,57*
    € 82,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ26K
    ab € 4,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.